CEMBRE SPA - CEMRD60.5SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 60,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Acciaio inox
Modello - Matrice e punzone
Diametro del foro - 60.5 mm
Funzionamento idraulico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692816913
Codice prodotto
CEMRD60.5SS
Cod. produttore
RD60.5SS
Produttore
CEM
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Acciaio inox
Modello:
Matrice e punzone
Diametro del foro:
60.5 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
no
Marchio CEMBRE modello KIT PUNZONE MATRICE X FORO TONDO D 60 5.. Punzone tranciafori per lamiera