CEMBRE SPA - CEMRD54.2SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO D 54,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Diametro del foro - PG42
Diametro del foro - 54.2 mm
Materiale da lavorare - Acciaio inossidabile
Tipologia - Matrice e punzone
Confezione
1 PZ
EAN
8016692634722
Codice prodotto
CEMRD54.2SS
Cod. produttore
RD54.2SS
Produttore
CEM
Forma del foro:
Tondo
Diametro del foro:
PG42
Diametro del foro:
54.2 mm
Materiale da lavorare:
Acciaio inossidabile
Tipologia:
Matrice e punzone
Tipo di azionamento idraulico:
sì
Tipo di azionamento meccanico:
no
Fori distanziatori:
no


