CEMBRE SPA - CEMRD52.4SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 52,4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Acciaio inox
Modello - Matrice e punzone
Diametro del foro - 52.4 mm
Funzionamento idraulico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692844572
Codice prodotto
CEMRD52.4SS
Cod. produttore
RD52.4SS
Produttore
CEM
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Acciaio inox
Modello:
Matrice e punzone
Diametro del foro:
52.4 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
no
KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORO TONDO DIAMETRO 52,4mm