CEMBRE SPA - CEMRD47.2SS-FC KIT PUNZONE+MATRICE FC FORO TONDO D47,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Diametro del foro - PG36
Diametro del foro - 47.2 mm
Materiale da lavorare - Acciaio inossidabile
Tipologia - Matrice e punzone
Confezione
1 PZ
EAN
8016692645537
Codice prodotto
CEMRD47.2SS-FC
Cod. produttore
RD47.2SS-FC
Produttore
CEM
Forma del foro:
Tondo
Diametro del foro:
PG36
Diametro del foro:
47.2 mm
Materiale da lavorare:
Acciaio inossidabile
Tipologia:
Matrice e punzone
Tipo di azionamento idraulico:
sì
Tipo di azionamento meccanico:
no
Fori distanziatori:
no


