CEMBRE SPA - CEMRD40.5SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO D 40,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Diametro del foro - ISO 40
Diametro del foro - 40.5 mm
Materiale da lavorare - Acciaio inossidabile
Tipologia - Matrice e punzone
Confezione
1 PZ
EAN
8016692633282
Codice prodotto
CEMRD40.5SS
Cod. produttore
RD40.5SS
Produttore
CEM
Forma del foro:
Tondo
Diametro del foro:
ISO 40
Diametro del foro:
40.5 mm
Materiale da lavorare:
Acciaio inossidabile
Tipologia:
Matrice e punzone
Tipo di azionamento idraulico:
sì
Tipo di azionamento meccanico:
no
Fori distanziatori:
no


