CEMBRE SPA - CEMRD38.5SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO D 38,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Diametro del foro - Altro
Diametro del foro - 38.5 mm
Materiale da lavorare - Acciaio inossidabile
Tipologia - Matrice e punzone
Confezione
1 PZ
EAN
8016692816876
Codice prodotto
CEMRD38.5SS
Cod. produttore
RD38.5SS
Produttore
CEM
Forma del foro:
Tondo
Diametro del foro:
Altro
Diametro del foro:
38.5 mm
Materiale da lavorare:
Acciaio inossidabile
Tipologia:
Matrice e punzone
Tipo di azionamento idraulico:
sì
Tipo di azionamento meccanico:
no
Fori distanziatori:
no


