CEMBRE SPA - CEMRD38.1SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO D 38,1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Diametro del foro - 38.1 mm
Materiale da lavorare - Acciaio inossidabile
Tipologia - Matrice e punzone
Tipo di azionamento idraulico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692633312
Codice prodotto
CEMRD38.1SS
Cod. produttore
RD38.1SS
Produttore
CEM
Forma del foro:
Tondo
Diametro del foro:
38.1 mm
Materiale da lavorare:
Acciaio inossidabile
Tipologia:
Matrice e punzone
Tipo di azionamento idraulico:
sì
Tipo di azionamento meccanico:
no
Fori distanziatori:
no


