CEMBRE SPA - CEMRD37X67 KIT PUNZONE+MATRICE X FORAT.RETT. 37X67


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Rettangolare
Materiale da lavorare - Acciaio inox
Modello - Completo (con vite di pressione)
Diametro del foro - Altri
Larghezza del foro - 37 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692793931
Codice prodotto
CEMRD37X67
Cod. produttore
RD37X67
Produttore
CEM
Forma del foro:
Rettangolare
Materiale da lavorare:
Acciaio inox
Modello:
Completo (con vite di pressione)
Diametro del foro:
Altri
Larghezza del foro:
37 mm
Profondità del foro:
67 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
no