CEMBRE SPA - CEMRD36X46 KIT PUNZONE+MATRICE X FOR.RETTANG.36X46


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Rettangolare
Materiale da lavorare - Acciaio inox
Modello - Completo (con vite di pressione)
Diametro del foro - Altri
Larghezza del foro - 36 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692626321
Codice prodotto
CEMRD36X46
Cod. produttore
RD36X46
Produttore
CEM
Forma del foro:
Rettangolare
Materiale da lavorare:
Acciaio inox
Modello:
Completo (con vite di pressione)
Diametro del foro:
Altri
Larghezza del foro:
36 mm
Profondità del foro:
46 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
no