CEMBRE SPA - CEMRD34.6SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 34,6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Acciaio
Modello - Matrice e punzone
Diametro del foro - Altri
Diametro del foro - 34.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692633343
Codice prodotto
CEMRD34.6SS
Cod. produttore
RD34.6SS
Produttore
CEM
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Acciaio
Modello:
Matrice e punzone
Diametro del foro:
Altri
Diametro del foro:
34.6 mm
Profondità del foro:
3.5 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
no