CEMBRE SPA - CEMRD21X21 KIT PUNZONE+MATRICE X FORAT.QUADRE 21X21


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Quadrato
Materiale da lavorare - Acciaio inox
Modello - Completo (con vite di pressione)
Diametro del foro - Altri
Larghezza del foro - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692625843
Codice prodotto
CEMRD21X21
Cod. produttore
RD21X21
Produttore
CEM
Forma del foro:
Quadrato
Materiale da lavorare:
Acciaio inox
Modello:
Completo (con vite di pressione)
Diametro del foro:
Altri
Larghezza del foro:
21 mm
Profondità del foro:
21 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
no