pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRD19.1SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 19,1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRD19.1SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO   19,1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Materiale da lavorare - Acciaio inox

  • Modello - Matrice e punzone

  • Diametro del foro - 19.1 mm

  • Funzionamento idraulico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692634807

Codice prodotto

CEMRD19.1SS

Cod. produttore

RD19.1SS

Produttore

CEM

Forma del foro:

Tondo

Materiale da lavorare:

Acciaio inox

Modello:

Matrice e punzone

Diametro del foro:

19.1 mm

Funzionamento idraulico:

Funzionamento meccanico:

no

Perforatore separatore:

no

Marchio CEMBRE modello KIT PUNZONE MATRICE X FORO TONDO D 19 1.. Punzone tranciafori per lamiera