CEMBRE SPA - CEMRD17SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 17,0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Acciaio inox
Modello - Matrice e punzone
Diametro del foro - Altri
Diametro del foro - 17 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692816890
Codice prodotto
CEMRD17SS
Cod. produttore
RD17SS
Produttore
CEM
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Acciaio inox
Modello:
Matrice e punzone
Diametro del foro:
Altri
Diametro del foro:
17 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Perforatore separatore:
no
Marchio CEMBRE modello KIT PUNZONE MATRICE X FORO TONDO D 17 0.. Punzone tranciafori per lamiera