CEMBRE SPA - CEMRD138X138 KIT PUNZONE+MATRICE X FOR.QUADRE 138X138


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Quadrato
Materiale da lavorare - Acciaio inox
Modello - Completo (con vite di pressione)
Larghezza del foro - 138 mm
Profondità del foro - 138 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692626444
Codice prodotto
CEMRD138X138
Cod. produttore
RD138X138
Produttore
CEM
Forma del foro:
Quadrato
Materiale da lavorare:
Acciaio inox
Modello:
Completo (con vite di pressione)
Larghezza del foro:
138 mm
Profondità del foro:
138 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
no