pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPT25N GIUNTO PIENA TRAZIONE X CORDA CU SEZ.25

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 25...25 mm²

  • Tipo di connessione - Giunto parallelo

  • Isolamento - Nessuno

  • Materiale - Rame

  • Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085) -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8016692041445

Codice prodotto

CEMPT25N

Cod. produttore

PT25N

Produttore

CEM

Sezione nominale:

25...25 mm²

Tipo di connessione:

Giunto parallelo

Isolamento:

Nessuno

Materiale:

Rame

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

Numero di derivazioni:

1

Giunti a piena trazione per corde in rame