CEMBRE SPA - CEMPNB-3P1 PRESSA PNEUM.x CAPICORDA PVC-PC 0,2-2,5mmq
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio - Crimpatura ovale
Sezione - 0.25...6 mm²
Modello / Funzionamento - Pneumatico
Inserti intercambiabili - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016692553962
Codice prodotto
CEMPNB-3P1
Cod. produttore
PNB-3P1
Produttore
CEM
Adatto per:
Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio:
Crimpatura ovale
Sezione:
0.25...6 mm²
Modello / Funzionamento:
Pneumatico
Inserti intercambiabili:
no
Lunghezza:
370 mm
Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):
sì
Numero di inserti in dotazione:
0
Con ritorno automatico:
sì
Tempo ciclo:
3...3 s


