pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPKT7510 TUBETTO DOPPIO SEZ.2X0,75MMQ P=10MM GRIG

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPKT7510 TUBETTO DOPPIO SEZ.2X0,75MMQ P=10MM GRIG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.75 mm²

  • Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo

  • Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm

  • Colore - Grigio

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692767109

Codice prodotto

CEMPKT7510

Cod. produttore

PKT7510

Produttore

CEM

Sezione nominale:

0.75 mm²

Tipo di costruzione:

Terminale a bussola per doppio cavo

Lunghezza della superficie di contatto:

10 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PA (Poliammide)

Superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

Tubetti terminali preisolati in PA 6.6 "twin" per cavi flessibili in rame. I tubetti terminali della serie PKT sono realizzati in rame elettrolitico e stagnati elettroliticamente; appositamente studiati per applicazioni dove è necessario inserire in uno stesso ricettacolo 2 conduttori.