pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPKT2512 TUBETTO DOPPIO SEZ.2X2,5MMQ P=12MM BLU

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPKT2512 TUBETTO DOPPIO SEZ.2X2,5MMQ P=12MM BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

  • Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo

  • Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm

  • Colore - Blu

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692812854

Codice prodotto

CEMPKT2512

Cod. produttore

PKT2512

Produttore

CEM

Sezione nominale:

2.5 mm²

Tipo di costruzione:

Terminale a bussola per doppio cavo

Lunghezza della superficie di contatto:

12 mm

Colore:

Blu

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PA (Poliammide)

Superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

Tubetti terminali preisolati in PA 6.6 "twin" per cavi flessibili in rame. I tubetti terminali della serie PKT sono realizzati in rame elettrolitico e stagnati elettroliticamente; appositamente studiati per applicazioni dove è necessario inserire in uno stesso ricettacolo 2 conduttori.