CEMBRE SPA - CEMPKE2512 TUBETTO PREISOLATO SEZ.2,5MMQ P=12 GRIGI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 2.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Colore - Grigio
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692921587
Codice prodotto
CEMPKE2512
Cod. produttore
PKE2512
Produttore
CEM
Sezione nominale:
2.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
12 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Materiale:
Rame