pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPKE25022 TUBETTO PREISOLATO SEZ.25MMQ P=22MM NERO

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPKE25022 TUBETTO PREISOLATO SEZ.25MMQ P=22MM NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 25 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 22 mm

  • Colore - Nero

  • Isolato -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692035734

Codice prodotto

CEMPKE25022

Cod. produttore

PKE25022

Produttore

CEM

Sezione nominale:

25 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

22 mm

Colore:

Nero

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PA (Poliammide)

Superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.