pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPKD7510 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.0,75MMQP=10MMGRI

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPKD7510 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.0,75MMQP=10MMGRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.75 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm

  • Colore - Grigio

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692084626

Codice prodotto

CEMPKD7510

Cod. produttore

PKD7510

Produttore

CEM

Sezione nominale:

0.75 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

10 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PA (Poliammide)

Superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.