pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPKD1618 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.16MMQ P=18MM BLU

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPKD1618 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.16MMQ P=18MM BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 16 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 18 mm

  • Colore - Blu

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8051316109125

Codice prodotto

CEMPKD1618

Cod. produttore

PKD1618

Produttore

CEM

Sezione nominale:

16 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

18 mm

Colore:

Blu

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PA (Poliammide)

Superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.