pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPKC35025 TUBETTO PREISOLATO SEZ.35MMQ P=25MMNOCCI

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPKC35025 TUBETTO PREISOLATO SEZ.35MMQ P=25MMNOCCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 35 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 25 mm

  • Colore - Marrone

  • Isolato -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8051316095503

Codice prodotto

CEMPKC35025

Cod. produttore

PKC35025

Produttore

CEM

Sezione nominale:

35 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

25 mm

Colore:

Marrone

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PA (Poliammide)

Superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.