pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMMTMAD300-GC GIUNTO DIR.MULTIT.CAVO AL.300MMQ L=144,5

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della sezione - Tondo/settorale

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 300...300 mm²

  • Sezione nominale alluminio, SE - 300...300 mm²

  • Materiale - Alluminio

  • Connessione con terminale in rame - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016692043609

Codice prodotto

CEMMTMAD300-GC

Cod. produttore

MTMAD300-GC

Produttore

CEM

Forma della sezione:

Tondo/settorale

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

300...300 mm²

Sezione nominale alluminio, SE:

300...300 mm²

Materiale:

Alluminio

Connessione con terminale in rame:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

no

Adatto per cavi Aldrey (Lega di Al-Si-Mg-Fe):

no

Con separatore centrale / Paraolio:

Intervallo di tensione:

18/30 kV

GIUNTI DIRITTI MULTITENSIONE PER CAVI IN ALLUMINO