pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMMTMA50-35-GC GIUNTO DI RIDUZ.MULT.CAVI AL./CU 50-35 M

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMMTMA50-35-GC GIUNTO DI RIDUZ.MULT.CAVI AL./CU 50-35 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della sezione - Tondo/settorale

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 50...50 mm²

  • Sezione nominale alluminio, SE - 50...50 mm²

  • Materiale - Alluminio

  • Sezione nominale conduttore di alluminio (lato riduzione) - 35 mm²

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016692061153

Codice prodotto

CEMMTMA50-35-GC

Cod. produttore

MTMA50-35-GC

Produttore

CEM

Forma della sezione:

Tondo/settorale

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

50...50 mm²

Sezione nominale alluminio, SE:

50...50 mm²

Materiale:

Alluminio

Sezione nominale conduttore di alluminio (lato riduzione):

35 mm²

Sezione nominale terminale in rame:

35 mm²

Connessione con terminale in rame:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

no

Adatto per cavi Aldrey (Lega di Al-Si-Mg-Fe):

no

Con separatore centrale / Paraolio:

Intervallo di tensione:

18/30 kV

GIUNTI DI RIDUZIONE MULTITENSIONE