pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMMTMA50-25-GC GIUNTO DI RIDUZ.MULT.CAVI AL./CU 50-25 M

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMMTMA50-25-GC GIUNTO DI RIDUZ.MULT.CAVI AL./CU 50-25 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della sezione - Tondo/settorale

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 50...50 mm²

  • Sezione nominale alluminio, SE - 50...50 mm²

  • Materiale - Alluminio

  • Sezione nominale conduttore di alluminio (lato riduzione) - 25 mm²

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016692066820

Codice prodotto

CEMMTMA50-25-GC

Cod. produttore

MTMA50-25-GC

Produttore

CEM

Forma della sezione:

Tondo/settorale

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

50...50 mm²

Sezione nominale alluminio, SE:

50...50 mm²

Materiale:

Alluminio

Sezione nominale conduttore di alluminio (lato riduzione):

25 mm²

Connessione con terminale in rame:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

no

Adatto per cavi Aldrey (Lega di Al-Si-Mg-Fe):

no

Con separatore centrale / Paraolio:

Intervallo di tensione:

18/30 kV

I giunti della serie MTMA-GC sono ricavati da barra tonda di alluminio con purezza non inferiore a 99,5%. La superficie interna è opportunamente protetta contro l’ossidazione mediante apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il diaframma centrale è stagno per evitare la migrazione di miscela nella giunzione di cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido qualora lungo il percorso vi fossero forti dislivelli. Sono studiati per la giunzione di cavi in alluminio di bassa e media tensione. Nellaconfezione è compreso il compound necessario per il riempimento degli alveoli di punzonatura.