CEMBRE SPA - CEMMTMA400-300-GC GIUNTO DI RID.MULT.CAVI AL./CU 400-300 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della sezione - Tondo/settorale
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 400...400 mm²
Sezione nominale alluminio, SE - 400...400 mm²
Materiale - Alluminio
Sezione nominale conduttore di alluminio (lato riduzione) - 300 mm²
Confezione
3 PZ
EAN
8016692831725
Codice prodotto
CEMMTMA400-300-GC
Cod. produttore
MTMA400-300-GC
Produttore
CEM
Forma della sezione:
Tondo/settorale
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
400...400 mm²
Sezione nominale alluminio, SE:
400...400 mm²
Materiale:
Alluminio
Sezione nominale conduttore di alluminio (lato riduzione):
300 mm²
Connessione con terminale in rame:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:
no
Adatto per cavi Aldrey (Lega di Al-Si-Mg-Fe):
no
Con separatore centrale / Paraolio:
sì
Intervallo di tensione:
18/30 kV