CEMBRE SPA - CEMMTMA16-GC GIUNTO DIRITTO MULTITENSIONE CAVO AL.16M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della sezione - Tondo/settorale
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 16...16 mm²
Sezione nominale alluminio, SE - 16...16 mm²
Materiale - Alluminio
Connessione con terminale in rame - no
Confezione
3 PZ
EAN
8016692083469
Codice prodotto
CEMMTMA16-GC
Cod. produttore
MTMA16-GC
Produttore
CEM
Forma della sezione:
Tondo/settorale
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
16...16 mm²
Sezione nominale alluminio, SE:
16...16 mm²
Materiale:
Alluminio
Connessione con terminale in rame:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:
no
Adatto per cavi Aldrey (Lega di Al-Si-Mg-Fe):
no
Con separatore centrale / Paraolio:
sì
Intervallo di tensione:
18/30 kV