CEMBRE SPA - CEMMTMA120-70-GC GIUNTO DI RIDUZ.MULT.CAVI AL/CU 120-70 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della sezione - Tondo/settorale
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 120...120 mm²
Sezione nominale alluminio, SE - 120...120 mm²
Materiale - Alluminio
Sezione nominale conduttore di alluminio (lato riduzione) - 70 mm²
Confezione
3 PZ
EAN
8016692061368
Codice prodotto
CEMMTMA120-70-GC
Cod. produttore
MTMA120-70-GC
Produttore
CEM
Forma della sezione:
Tondo/settorale
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
120...120 mm²
Sezione nominale alluminio, SE:
120...120 mm²
Materiale:
Alluminio
Sezione nominale conduttore di alluminio (lato riduzione):
70 mm²
Sezione nominale terminale in rame:
70 mm²
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:
no
Adatto per cavi Aldrey (Lega di Al-Si-Mg-Fe):
no
Con separatore centrale / Paraolio:
sì
Intervallo di tensione:
18/30 kV