CEMBRE SPA - CEMMTA150-C21-75 CAPOCORDA AL/CU A CODOLO X CAVO AL.150 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 150...150 mm²
Forma della sezione - Tondo/settorale
Sezione nominale alluminio, SE - 150...150 mm²
Materiale - Alluminio / rame
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio - no
Confezione
3 PZ
EAN
8016692612843
Codice prodotto
CEMMTA150-C21-75
Cod. produttore
MTA150-C21-75
Produttore
CEM
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
150...150 mm²
Forma della sezione:
Tondo/settorale
Sezione nominale alluminio, SE:
150...150 mm²
Materiale:
Alluminio / rame
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:
no
A tenuta longitudinale (Colletto lungo):
no
A norma DIN:
no
Tipo di colletto:
Lungo