pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMMT315S-GC GIUNTO PER MEDIA TENSIONE, CIECO, PER CONDUTTORI IN RAME, SEZIONE 315mmq CAVO SETTORALE

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 315...315 mm²

  • Modello - Versione standard

  • Intervallo di tensione - Fino a 35 kV

  • Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) - no

  • Tipo di connessione - Connettore di testa

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016692040929

Codice prodotto

CEMMT315S-GC

Cod. produttore

MT315S-GC

Produttore

CEM

Sezione nominale:

315...315 mm²

Modello:

Versione standard

Intervallo di tensione:

Fino a 35 kV

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Tipo di connessione:

Connettore di testa

Isolamento:

Nessuno

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

no

Materiale:

Rame

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Superficie:

Stagnato

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori piatti:

no

Con separatore centrale / Paraolio:

GIUNTO PER MEDIA TENSIONE PER CAVI IN RAME CON DIAFRAMMA STAGNO