pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEML48-M GIUNTO TESTA-TESTA SEZ.240MMQ

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEML48-M GIUNTO TESTA-TESTA SEZ.240MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 240...240 mm²

  • Tipo di connessione - Connettore di testa

  • Isolamento - Nessuno

  • Materiale - Rame

  • Superficie - Stagnato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692924212

Codice prodotto

CEML48-M

Cod. produttore

L48-M

Produttore

CEM

Sezione nominale:

240...240 mm²

Tipo di connessione:

Connettore di testa

Isolamento:

Nessuno

Materiale:

Rame

Superficie:

Stagnato

Con separatore centrale / Paraolio:

Numero di derivazioni:

1

Giunto testa-testa per conduttori in rame. I connettori della serie L-M sono studiati per la giunzione di cavi di bassa tensione. Sono ricavati da tubo di rame elettrolitico delle stesse dimensioni di quello usato per i capicorda della serie A-M; sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Sono dotati di smusso ad entrambe le estremità e di uno “stop” nella zona centrale per una facile e corretta introduzione del conduttore.