CEMBRE SPA - CEMKTS1632 UTENSILE TAGLIA-CHIUDI TUBI FLEX.Ø16-32MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del tubo - 16...32 mm
Adatto per il rame - no
Adatto per l'acciaio - no
Adatto per la plastica - sì
Lunghezza - 230 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692554310
Codice prodotto
CEMKTS1632
Cod. produttore
KTS1632
Produttore
CEM
Diametro del tubo:
16...32 mm
Adatto per il rame:
no
Adatto per l'acciaio:
no
Adatto per la plastica:
sì
Lunghezza:
230 mm
Adatto per l'alluminio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Utensile manuale per il taglio e la chiusura dei tubi flessibili con diametro da 16 a 32 mm. Lunghezza: 230 mm. Larghezza: 58 mm.Spessore: 32 mm. Peso: 0,32 kg.


