CEMBRE SPA - CEMKT6 TRANCIACAVI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Meccanico a due mani
Adatto per cavi di diametro massimo - 100 mm
Lunghezza complessiva - 650 mm
Testa di taglio intercambiabile - no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692852249
Codice prodotto
CEMKT6
Cod. produttore
KT6
Produttore
CEM
Modello / Funzionamento:
Meccanico a due mani
Adatto per cavi di diametro massimo:
100 mm
Lunghezza complessiva:
650 mm
Testa di taglio intercambiabile:
no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Adatto per corde d'acciaio trecciato:
no
Matrice intercambiabile:
no
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Isolato:
no
Isolamento 1000 V:
no
Con funzione spelacavi:
no
Protezione antiurto:
sì
Modello dell'impugnatura:
A un componente