CEMBRE SPA - CEMKT5 UTENSILE MECCANICO TRANCIACAVI SEZ.MAX25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione/azionamento - Meccanico a una mano
Sezione max. del cavo - 25 mm²
Testina di taglio sostituibile - no
Design dell'impugnatura - Monocomponente
Confezione
1 PZ
EAN
8016692554426
Codice prodotto
CEMKT5
Cod. produttore
KT5
Produttore
CEM
Esecuzione/azionamento:
Meccanico a una mano
Sezione max. del cavo:
25 mm²
Testina di taglio sostituibile:
no
Design dell'impugnatura:
Monocomponente
Utensile per il taglio di cavi in rame e alluminio, con sezione max fino a 25 mm2.


