CEMBRE SPA - CEMKIT-B450ND-BV-ME KIT UTENSILE B450ND-BV+COPPIE MATRICI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8051316116048
Codice prodotto
CEMKIT-B450ND-BV-ME
Cod. produttore
KIT-B450ND-BV-ME
Produttore
CEM
L’utensile oleodinamico a batteria B450ND-BV è adatto a installare connettori elettrici a compressione su conduttori fino a 150 mm2. Questa crimpatrice adotta la serie di matrici standard compatibile con gli altri utensili e teste da 45 kN. La testa è apribile e può ruotare di 180° per adattarsi alle varie modalità di impiego. Silenziosa e maneggevole, la crimpatrice B450ND-BV ha una bilanciata struttura biassiale ed è dotata di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort anche in caso di utilizzo prolungato. Per una maggiore sicurezza, presenta un pulsante per lo scarico rapido della pressione e un pulsante di marcia protetto per prevenire azionamenti accidentali. Le luci LED illuminano la zona di lavoro. L’utensile dispone deldisplay OLED per monitorare in tempo reale vari parametri, tra cui: • la forza sviluppata e quindi la corretta esecuzione della compressione • lo stato di carica della batteria • il numero di cicli di lavoro completati e quelli residui prima della manutenzione • altre informazioni generali di funzionamento Per migliorare l’esperienza di impiego, l’utensile è fornito di un sistema di aggancio automatico della batteria ricaricabile con pulsante di controllo. La tecnologia SMARTOOL permette di visualizzare e scaricare i dati registrati, garantendo un completo supporto digitale.






