pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMKE508ST TUBETTO NON ISOLATO SEZ.0,5MMQ L=8MM

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMKE508ST TUBETTO NON ISOLATO SEZ.0,5MMQ L=8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.5 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm

  • Isolato - no

  • Confezionati su striscia continua - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692035116

Codice prodotto

CEMKE508ST

Cod. produttore

KE508ST

Produttore

CEM

Sezione nominale:

0.5 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

8 mm

Isolato:

no

Confezionati su striscia continua:

no

Superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

Tubetti terminali non isolati per conduttori flessibili in rame. I tubetti terminali della serie KE sono realizzati in rame elettrolitico e stagnati elettroliticamente; per le loro ridotte dimensioni, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio di conduttori flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.