pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMKE410ST TUBETTO NON ISOLATO SEZ.4MMQ L=9MM

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMKE410ST TUBETTO NON ISOLATO SEZ.4MMQ L=9MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 4 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 9 mm

  • Isolato - no

  • Confezionati su striscia continua - no

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8016692035208

Codice prodotto

CEMKE410ST

Cod. produttore

KE410ST

Produttore

CEM

Sezione nominale:

4 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

9 mm

Isolato:

no

Confezionati su striscia continua:

no

Superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

Tubetti terminali non isolati per conduttori flessibili in rame. I tubetti terminali della serie KE sono realizzati in rame elettrolitico e stagnati elettroliticamente; per le loro ridotte dimensioni, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio di conduttori flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.