pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMKE35018ST TUBETTO NON ISOLATO SEZ.35MMQ L=18MM

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMKE35018ST TUBETTO NON ISOLATO SEZ.35MMQ L=18MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 35 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 18 mm

  • Isolato - no

  • Confezionati su striscia continua - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692035307

Codice prodotto

CEMKE35018ST

Cod. produttore

KE35018ST

Produttore

CEM

Sezione nominale:

35 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

18 mm

Isolato:

no

Confezionati su striscia continua:

no

Superficie:

Stagnato

Materiale:

Rame

Tubetti terminali non isolati per conduttori flessibili in rame. I tubetti terminali della serie KE sono realizzati in rame elettrolitico e stagnati elettroliticamente; per le loro ridotte dimensioni, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio di conduttori flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.