CEMBRE SPA - CEMHT45 UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE 150MMQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)
Sezione - 6...150 mm²
Modello / Funzionamento - Idraulico manuale
Inserti intercambiabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692084060
Codice prodotto
CEMHT45
Cod. produttore
HT45
Produttore
CEM
Adatto per:
Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio:
Universale (inserti intercambiabili)
Sezione:
6...150 mm²
Modello / Funzionamento:
Idraulico manuale
Inserti intercambiabili:
sì
Sezione AWG da / a:
10...300
Lunghezza:
346 mm
Con ritorno automatico:
no