pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMHT-TC065 UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIACAVI MAX=6

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMHT-TC065 UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIACAVI  MAX=6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello / Funzionamento - Idraulico manuale

  • Adatto per cavi di diametro massimo - 65 mm

  • Lunghezza complessiva - 523 mm

  • Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) -

  • Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692553641

Codice prodotto

CEMHT-TC065

Cod. produttore

HT-TC065

Produttore

CEM

Modello / Funzionamento:

Idraulico manuale

Adatto per cavi di diametro massimo:

65 mm

Lunghezza complessiva:

523 mm

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

Adatto per corde d'acciaio trecciato:

no

Matrice intercambiabile:

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

no

Isolato:

no

Isolamento 1000 V:

no

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Marchio CEMBRE modello UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIACAVI DMAX 6.. Tagliacavi