pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMHP3 PINZA X CAPICORDA ISOLATI SEZ.0,25-6MMQ

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMHP3 PINZA X CAPICORDA ISOLATI SEZ.0,25-6MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Stampo per pressatura - Compressione ovale

  • Sezione - 0.25...6 mm²

  • Lunghezza - 234.5 mm

  • Con dispositivo di blocco (per utensili meccanici) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692016306

Codice prodotto

CEMHP3

Cod. produttore

HP3

Produttore

CEM

Adatto per:

Capicorda e connettori

Stampo per pressatura:

Compressione ovale

Sezione:

0.25...6 mm²

Lunghezza:

234.5 mm

Con dispositivo di blocco (per utensili meccanici):

Esecuzione/azionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

no

Con ritorno automatico:

Utensile manuale, compatto e maneggevole, dotato di: • testine in acciaio trattato, ad elevate caratteristiche meccaniche • dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamente regolato in fabbrica (riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata) • dispositivo di emergenza che, in caso di necessità, consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale • manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente.