pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMHB13UE SGUAINACAVI X GUAINE EST.CAVI 12,7-63,

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMHB13UE SGUAINACAVI X GUAINE EST.CAVI   12,7-63,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Isolato - no

  • Profondità di intaglio regolabile -

  • Con tacca spelacavi - no

  • Lunghezza di spelatura regolabile -

  • Diametro di spelatura - 12.7...65 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692640044

Codice prodotto

CEMHB13UE

Cod. produttore

HB13UE

Produttore

CEM

Isolato:

no

Profondità di intaglio regolabile:

Con tacca spelacavi:

no

Lunghezza di spelatura regolabile:

Diametro di spelatura:

12.7...65 mm

Taglio a spirale:

Taglio longitudinale:

no

Taglio tondo:

no

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Isolamento 1000 V:

no

Protezione antiurto:

no

Testato ESD:

no

Sguainacavi universale per guaine esterne di cavi BT/MT con Ø da 12,7 a 63,5 mm ed isolante primario in XLPE con Ø max 38,1 mm Tipo di azione: Spelatura