CEMBRE SPA - CEMH2-64-50-WH2 TERMO-ROLL 2:1 HG 6,4 L=50 BIANCO 2 LAT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 0.05 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
8016692678573
Codice prodotto
CEMH2-64-50-WH2
Cod. produttore
H2-64-50-WH2
Produttore
CEM
Colore:
Bianco
Lunghezza:
0.05 mm
I tubetti termorestringenti segnacavo, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Ideali per applicazioni dove le caratteristiche di sicurezza sono particolarmente critiche. Il materiale privo di alogeni, riandante alla fiamma, unito alla bassa emissione di fumi rende questo prodotto ideale per l?utilizzo in ambienti chiusi come gallerie e passaggi sotterranei, installazioni ferroviarie, marine e industriali.