pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMGX680X7.9 FASCETTA ACCIAIO AISI304 L=680X7.9/100 P

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMGX680X7.9 FASCETTA ACCIAIO AISI304 L=680X7.9/100 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.9 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 114 N

  • Temperatura d'esercizio - -80...500 °C

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692549699

Codice prodotto

CEMGX680X7.9

Cod. produttore

GX680X7.9

Produttore

CEM

Larghezza della banda:

7.9 mm

Resistenza alla trazione min.:

114 N

Temperatura d'esercizio:

-80...500 °C

Tipologia:

Senza dentatura

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

Colore:

Acciaio inox

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

FASCETTE in acciaio INOX AISI 304. Dotate di un originale meccanismo di chiusura a sfera che permette una installazione facile e veloce e ne impedisce la riapertura. Elevata resistenza alla trazione. Non infiammabile. Alta resistenza agli acidi acetico esolforico, ai prodotti alcalini, in generale molto resistente alla corrosione negli ambienti più avversi