CEMBRE SPA - CEMGX370X4.5 FASCETTA ACCIAIO AISI304 L=370X4.5/100 P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 370 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - Acciaio Inox
Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia
Confezione
100 PZ
EAN
8016692571942
Codice prodotto
CEMGX370X4.5
Cod. produttore
GX370X4.5
Produttore
CEM
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
370 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
Acciaio Inox
Bloccaggio della fascetta:
Bloccaggio a sfera / biglia
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
460 N
Temperatura di esercizio:
-80...500 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no