CEMBRE SPA - CEMGN-U16 CAPOCORDA DA LASTRA FORC SEZ.6MMQ VITE 1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 16
Forma del terminale - A forcella
Sezione nominale - 4...6 mm²
Materiale - Rame
A norma DIN - no
Confezione
100 PZ
EAN
8016692037363
Codice prodotto
CEMGN-U16
Cod. produttore
GN-U16
Produttore
CEM
Passo del filetto, metrico:
16
Forma del terminale:
A forcella
Sezione nominale:
4...6 mm²
Materiale:
Rame
A norma DIN:
no
Isolamento:
Nessuno
Confezionati su striscia continua:
no
Tipo di colletto:
Corto
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
sì
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Adatto per filo smaltato:
sì
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
sì
Adatto per conduttori piatti:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Superficie:
Stagnato