pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMGKY-PP12 CAPOCORDA RINFOR.GIALLO PUNT.PIATTO 14X4

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMGKY-PP12 CAPOCORDA RINFOR.GIALLO PUNT.PIATTO 14X4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - Puntale tondo

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Colore dell'isolante - Giallo

  • Materiale - Rame

  • A norma DIN - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692571102

Codice prodotto

CEMGKY-PP12

Cod. produttore

GKY-PP12

Produttore

CEM

Forma del terminale:

Puntale tondo

Sezione nominale:

4...6 mm²

Colore dell'isolante:

Giallo

Materiale:

Rame

A norma DIN:

no

Isolamento:

PA (Poliammide)

Confezionati su striscia continua:

no

Tipo di colletto:

Corto

Sezione AWG da / a:

10...12

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori piatti:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Superficie:

Stagnato

Capicorda a crimpare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre GKY-PP12 - CAPOCORDA RINFOR.GIALLO PUNT.PIATTO 14X4