CEMBRE SPA - CEMGK-F608 INNESTO FEMMINA RINFORZATO GIALLO 6,35X0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 4...6 mm²
Colore dell'isolante - Giallo
Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento - Parzialmente isolato
Materiale - Ottone
Confezione
100 PZ
EAN
8016692092324
Codice prodotto
CEMGK-F608
Cod. produttore
GK-F608
Produttore
CEM
Sezione nominale:
4...6 mm²
Colore dell'isolante:
Giallo
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento:
Parzialmente isolato
Materiale:
Ottone
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
connettori ad innesto femmina totalmente rinforzati con camicetta in rame parzialmente preisolati in PA 6.6