pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMGFH100X2.5 FASC.X SEGNALAZ.PA6.6 L=100X2,5MM.NAT/10

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMGFH100X2.5 FASC.X SEGNALAZ.PA6.6 L=100X2,5MM.NAT/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 100 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

  • Materiale - Plastica

  • Resistenza alla trazione min. - 81 N

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692572130

Codice prodotto

CEMGFH100X2.5

Cod. produttore

GFH100X2.5

Produttore

CEM

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

100 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

81 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Targhetta di identificazione:

Adiacente al fascio

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

ascette per segnalazioni in PA6.6. Permettono di legare ed identificare fasci di cavi in una sola operazione. La superficie piana consente di scrivere direttamente con i pennarelli indelebili.